曜日別特売

夏祭りPE巾着バッグ/かき氷

夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 - HEADS(ヘッズ)夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 - HEADS(ヘッズ)夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 - HEADS(ヘッズ)夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 - HEADS(ヘッズ)夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 - HEADS(ヘッズ)夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 - HEADS(ヘッズ)

かき氷デザインのPE巾着バッグです。リボンを絞ると、まるで器に入ったかき氷のよう!ビビッドでカラフルな見た目は、夏の売り場でもひと際目を引くアイキャッチになります。裏表でピンクとイエローでカラーが異なるので、置き方で2色のデザインが楽しめます。焼き菓子が4つ程度入るほどよいサイズ感で、自家用にはもちろん、お菓子を詰め合わせた夏のプチギフトにぴったりのラッピング袋です。

用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付/底板付:板紙
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明]
色
赤黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×180
内容量
1パック(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82808498NMT-BS2
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする