曜日別特売
NMT-BS2 夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 HEADS(ヘッズ) 82808498

※イメージ

NMT-BS2 夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 HEADS(ヘッズ) 82808498
NMT-BS2 夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 HEADS(ヘッズ) 82808498
NMT-BS2 夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 HEADS(ヘッズ) 82808498
NMT-BS2 夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 HEADS(ヘッズ) 82808498
NMT-BS2 夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 HEADS(ヘッズ) 82808498
NMT-BS2 夏祭りPE巾着バッグ/かき氷 HEADS(ヘッズ) 82808498

夏祭りPE巾着バッグ/かき氷

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
82808498
品番
NMT-BS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

かき氷デザインのPE巾着バッグです。リボンを絞ると、まるで器に入ったかき氷のよう!ビビッドでカラフルな見た目は、夏の売り場でもひと際目を引くアイキャッチになります。裏表でピンクとイエローでカラーが異なるので、置き方で2色のデザインが楽しめます。焼き菓子が4つ程度入るほどよいサイズ感で、自家用にはもちろん、お菓子を詰め合わせた夏のプチギフトにぴったりのラッピング袋です。

用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン付/底板付:板紙
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明]
色
赤黄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする