HMD WORKS
折りたたみ多機能ハンガー 洗濯ばさみ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82807037
品番
HW242
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
折りたたみ式でコンパクトに収納可能
両サイドに洗濯ばさみ付きで小物干しに便利
軽量設計で持ち運びしやすい
耐久性のある素材を採用
省スペースで使用収納できる
旅行や出張時にも便利な携帯サイズ
用途
旅行・出張先・アウトドアでの簡易ハンガーとして
寸法(mm)
【ハンガー】440×220
色
ブラック
折りたたみ寸法(mm)
75×185