生理用ナプキンディスペンサー
本製品は、企業や学校のトイレ個室内に設置し、生理用ナプキンを1枚ずつ提供するための専用ディスペンサーです。
電源不要で配線工事は不要です。既存の個室へ設置したその日から、すぐに運用を開始できます。
衛生的で使いやすい設計:誰でも直感的に使えるプッシュ式を採用しています。本体は清掃しやすい樹脂製ボディで、衛生面にも配慮した設計です。
効率的な運用管理:スリムな形状ながら最大20枚まで収納可能です。前面の確認窓から残量を一目で把握できるため、補充管理の効率化も実現します。
突発的な離席を防ぎ、生産性を向上:急な生理による備品の調達や一時帰宅といった時間的ロスを未然に防ぎます。個室内で迅速に対応できる環境を整えることで、業務や学習への速やかな復帰を支援します。
心理的安心感による環境改善:常備された備えが利用者の心理的ストレスを軽減し、不安を「確かな安心」へと変えます。本来の活動に集中できるウェルビーイングな環境づくりに寄与します。
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 485
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 123×287×120
- 内容量
- 1個
日用品 の新着商品
カテゴリ













![流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品] 流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959819-260925-04.jpg)
![便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品] 便器すきま ぴったりテープ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959828-260925-02.jpg)




![立ち上がりトイレマット サンコー[日用品] 立ち上がりトイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959792-260925-02.jpg)

![吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品] 吸着 抗菌・消臭 トイレマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959801-260925-02.jpg)
![吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品] 吸着拭けるトイレマット 無地 ロング サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959889-260925-02.jpg)
![汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品] 汚れ防止シート トイレ用 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959880-260925-04.jpg)
![消臭ベンザシート ネコ サンコー[日用品] 消臭ベンザシート ネコ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959810-260925-04.jpg)






