オートポンプユニット RAUF型

オートポンプユニット RAUF型 - 櫻川ポンプ製作所
電圧(V)
三相200/200-220
ケーブル長(m)
10
始動方式
直入
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
出力(kW)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
異物通過径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82815918RAUF-21041277.52718
¥1,060,000
¥799,800
¥879,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82815927RAUF-21061207.510220
¥1,070,000
¥819,800
¥901,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82815936RAUF-38B1315.5150.822
¥1,160,000
¥879,800
¥967,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82815961RAUF-21061207.510220
¥1,070,000
¥819,800
¥901,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82815970RAUF-21041277.52718
¥1,060,000
¥799,800
¥879,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816006RAUF-2154132113518
¥1,110,000
¥849,800
¥934,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816015RAUF-284A945.515112
¥795,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816031RAUF-6102147.510235
¥1,340,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816049RAUF-38B1315.5150.818
¥1,160,000
¥879,800
¥967,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816058RAUF-4158A1951110420
¥1,430,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816067RAUF-283A925.5280.59
¥795,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816076RAUF-615C2541114235
¥1,590,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816119RAUF-21561251115220
¥1,120,000
¥859,800
¥945,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816146RAUF-48E1315.5101.325
¥1,000,000
¥769,800
¥846,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816155RAUF-2154132113518
¥1,110,000
¥849,800
¥934,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816171RAUF-284A945.515112
¥795,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816180RAUF-6102147.510235
¥1,340,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816198RAUF-615C2541114235
¥1,590,000
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816207RAUF-48E1315.5101.325
¥1,000,000
¥769,800
¥846,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816216RAUF-4158A1951110420
¥1,430,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816277RAUF-283A925.5280.59
¥795,000
¥599,800
¥659,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816295RAUF-21561251115220
¥1,120,000
¥859,800
¥945,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816311RAUF-486KB1385.510220
¥825,000
¥629,800
¥692,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82816320RAUF-486KB1385.510220
¥825,000
¥629,800
¥692,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする