櫻川ポンプ製作所
オートポンプユニット RAUF型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
出力・吐出量・全揚程
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
出力(kW)
11
吐出量(m
3
/min)
1
全揚程(m)
35
注文コード
82816006
品番
RAUF-2154
参考基準価格(税別)
¥1,110,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
質量(kg)
132
出力(kW)
11
全揚程(m)
35
吐出量(m
3
/min)
1
異物通過径(mm)
8
電圧(V)
三相200/200-220
ケーブル長(m)
10
始動方式
直入
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません