ディスペンサー
【片手プッシュで洗剤が出せる】片手プッシュで洗剤が出せる、らくらく仕様。キッチンにスッキリ収まるコンパクトなディスペンサー。ハンドソープを入れれば洗面所でも使えます。
【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。
【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。
- 用途
- ソープディスペンサー
- 材質
- 【キャップ、ホルダー、ノズル】ポリプロピレン【タンク】EVA樹脂【パイプ】ポリエチレン【フィルムフック】ポリウレタン、PET
- サイズ
- W86×D75×H104mm
- 容量(mL)
- 約200
- 耐荷重(kg)
- 1
- 耐熱温度(℃)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※【設置できる場所】凹凸のない平滑面・空気や水を通さない材質・ユニットバス内壁・タイル・プラスチック・ガラス・ホーロー・金属など※【設置できない場所】湾曲面・凹凸・ザラつきのある面・表面のはがれやすいところ・空気や水を通す材質・垂直でないところ・扉など可動する面・しっくい・砂壁・壁紙など
手洗い用品 の新着商品
カテゴリ


































