曜日別特売
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377

PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377
PW17110-D4 ディスペンサー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 82825377

ディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
82825377
品番
PW17110-D4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

【片手プッシュで洗剤が出せる】片手プッシュで洗剤が出せる、らくらく仕様。キッチンにスッキリ収まるコンパクトなディスペンサー。ハンドソープを入れれば洗面所でも使えます。
【貼ってはがせるフィルムフック】貼ってはがせるフィルムフックでバスルームやパウダールーム、シンク周りを自由にアレンジ。フィルムフックのシートを水で洗うと吸着力が復活します。
【汚れに強い】汚れの付着を防ぐ防汚剤を配合。撥水効果が汚れや水滴をはじきます。万が一の場合も、パーツを分解して洗えるのでお手入れが簡単です。

用途
ソープディスペンサー
色
ブラック
材質
【キャップ、ホルダー、ノズル】ポリプロピレン【タンク】EVA樹脂【パイプ】ポリエチレン【フィルムフック】ポリウレタン、PET
サイズ
W86×D75×H104mm
容量(mL)
約200
耐荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
50
注意
※【設置できる場所】凹凸のない平滑面・空気や水を通さない材質・ユニットバス内壁・タイル・プラスチック・ガラス・ホーロー・金属など
※【設置できない場所】湾曲面・凹凸・ザラつきのある面・表面のはがれやすいところ・空気や水を通す材質・垂直でないところ・扉など可動する面・しっくい・砂壁・壁紙など

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする