三友
ノンカッターパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82886365
品番
HR-2238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
手で簡単に切れる!
ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。
クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材です
用途
家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、電気機器部品の包装
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
色
半透明
長さ(m)
10
注意
※衝撃の大きさによっては、内包物が破損する場合があります。
※火のそばに置かないでください。