プチジョアマスキングテープ

プチジョアマスキングテープ - ニチバンプチジョアマスキングテープ - ニチバンプチジョアマスキングテープ - ニチバンプチジョアマスキングテープ - ニチバンプチジョアマスキングテープ - ニチバンプチジョアマスキングテープ - ニチバンプチジョアマスキングテープ - ニチバンプチジョアマスキングテープ - ニチバン

可愛く上品な「マスキングテープ」
プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。
和紙素材の手で切れるテープです。
色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。

用途
何気ない小物も可愛くアレンジ,大切な小物入れも華やかに,壁に貼って気軽に模様替え,テープで飾ることで華やかなアルバムに,シンプルなボトルに自分らしさを,ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに,ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ,お菓子を可愛くラッピング,ギフトなどのラッピングに,ノートやペンを自分らしくデコレーション,ホームパーティーを楽しく彩る,花瓶や額縁を簡単アレンジ,うちわの装飾など推し活に
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
寸法(mm×m)
15×18
内容量
1個
注意
※実際の商品と絵柄の配置、色が異なる場合があります。
※貴重品・破損して困るものへのご使用はお止めください。
全12種類を絞り込む
色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
PJMT-15S089 8282357582823575PJMT-15S089ルビー
¥180
¥149
¥164(税込)
4日以内出荷
PJMT-15S092 8282359182823591PJMT-15S092アメシスト
¥180
¥149
¥164(税込)
4日以内出荷
PJMT-15S084 8282360082823600PJMT-15S084トープ
¥180
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
PJMT-15S090 8282360982823609PJMT-15S090シトリン
¥180
¥149
¥164(税込)
4日以内出荷
PJMT-15S082 8282361882823618PJMT-15S082エクリュ
¥180
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
PJMT-15S085 8282366182823661PJMT-15S085ラベンダー
¥180
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
PJMT-15S081 8282367982823679PJMT-15S081オリーヴ
¥180
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
PJMT-15S091 8282368882823688PJMT-15S091ジェード
¥180
¥149
¥164(税込)
4日以内出荷
PJMT-15S086 8282371582823715PJMT-15S086ラズベリー
¥180
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
PJMT-15S087 8282374082823740PJMT-15S087ブルーサファイア
¥180
¥149
¥164(税込)
4日以内出荷
PJMT-15S083 8282375882823758PJMT-15S083テラコッタ
¥180
¥149
¥164(税込)
翌々日出荷
PJMT-15S088 8282376782823767PJMT-15S088ムーンストーン
¥180
¥149
¥164(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする