ニチバン
プチジョアマスキングテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ジェード
ルビー
アメシスト
トープ
シトリン
エクリュ
ラベンダー
オリーヴ
ジェード
ラズベリー
ブルーサファイア
テラコッタ
ムーンストーン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82823688
品番
PJMT-15S091
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
可愛く上品な「マスキングテープ」
プチジョアは、フランス語で「小さな喜び」を意味します。
和紙素材の手で切れるテープです。
色々な材質のものに貼ってキレイにはがせるので、さまざまなシーンで活躍します。
用途
何気ない小物も可愛くアレンジ,大切な小物入れも華やかに,壁に貼って気軽に模様替え,テープで飾ることで華やかなアルバムに,シンプルなボトルに自分らしさを,ちいさなお菓子のプレゼントをちょっとおしゃれに,ガラスジャーをお気に入りのテープで簡単アレンジ,お菓子を可愛くラッピング,ギフトなどのラッピングに,ノートやペンを自分らしくデコレーション,ホームパーティーを楽しく彩る,花瓶や額縁を簡単アレンジ,うちわの装飾など推し活に
色
ジェード
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
寸法(mm×m)
15×18
注意
※実際の商品と絵柄の配置、色が異なる場合があります。
※貴重品・破損して困るものへのご使用はお止めください。