EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル 1人用ベーシック
被災した弟・救援に駆けつけた兄、兄弟防災士考案の、真に役立つ防災用品満載の、「人が浮ける防災バッグ」
阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、生の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ防災セット。
百万台販売のベストセラーが20年ぶりにフルモデルチェンジ、高機能・多機能製品満載の安心セット。
キャスター付ローリングバッグは、1 密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮
- 用途
- 防災用。
水害用。
緊急用。
- トラスコ品番
- 698-4707
- セット内容
- 笛・コンパス付きLEDライト×1、マスク×1、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット(3枚入)×1、ガーゼ付救急絆創膏×2、医療用体温計×1、アルミシート×1、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×2、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×1、ごみ袋×1、うちわ兼用拡大鏡×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、防災マニュアル×1
- 材質
- バッグ:PVC 、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC
- 質量(kg)
- 組立時:1.9、組立時ローリングキャスターのみ:0.8、バッグ:1.1
- 色
- オレンジ
- 品名
- 防災セット ベーシック トラスコ中山特別モデル
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 組立時:35×25×48(持ち手引き上げ時/87)、組立時ローリングキャスターのみ:27×25×42(持ち手引き上げ時/87)、バッグのみ:35×22×47
- 外寸法・幅(mm)
- 500
- 外寸法・高さ(mm)
- 450
- 外寸法・奥行(mm)
- 200
- 内容量
- 1式
非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ





























