曜日別特売

EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス

EX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス - メテックスEX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス - メテックスEX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス - メテックスEX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス - メテックスEX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス - メテックスEX48防災バッグTANAKA防災士ブラザーズモデル アドバンス - メテックス

被災した弟・救援に駆けつけた兄、兄弟防災士考案の、真に役立つ防災用品満載の、「人が浮ける防災バッグ」
阪神大震災で被災した弟に、救援物資を東京から翌日届けた兄、防災士となった兄弟が、生の体験をもとに考え抜いた本当に役立つ防災セット。
百万台販売のベストセラーが20年ぶりにフルモデルチェンジ、高機能・多機能製品満載の安心セット。
電池切れの心配なし、いつでも使える自家発電マルチユニット(携帯・USB機器充電/ラジオ/ライト/サイレン)
キャスター付ローリングバッグは、1 密閉防水で「浮き具」(ライフジャケットL1相当の浮力)になり、急増する津波・洪水等でも浮いて命を守れます 2 キャスター・バッグが分離可能、バッグを背負い、キャスターで重量物が運べ、長期避難生活でも便利。

用途
防災用。
水害用。
緊急用。
トラスコ品番
698-4705
セット内容
自家発電多機能ユニットスーパーミニ×1、ボールペン付メモ帳×1、マスク×1、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット(3枚入)×1、歯ブラシ×1、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×2、医療用体温計×1、圧縮タオル(小)×1、アルミシート×1、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×2、布粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×1、カッターナイフ×1、ごみ袋×1、アルミシュラフ×1、、手鏡付裁縫セット×1、ネームカード・災害時連絡リスト×1、防災マニュアル×1、アルコールティッシュX1,使い捨て下着X1
材質
バッグ:PVC 、ローリングキャスター:PP、スチール、PVC
質量(kg)
組立時:2.1、組立時ローリングキャスターのみ:0.9、バッグ:1.2
色
オレンジ
品名
防災セット アドバンス トラスコ中山特別モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:35×25×53(持ち手引き上げ時/92)、組立時ローリングキャスターのみ:27×25×47(持ち手引き上げ時/92)、バッグのみ:35×22×47
外寸法・幅(mm)
445
外寸法・高さ(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
270
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82585731EX48CXWMAZT
¥15,800
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする