パール金属
SOTOLINK クッションレジャーシート
3層構造で長時間座ってもお尻が痛くなりにくいレジャーシート。2~3人用。4隅にハトメ付。ピン4本付
材質
ポリプロピレン、発砲ポリエチレン、アルミ蒸着シート、ピン:ポリプロピレン
質量(g)
154
寸法(縦×横)(mm)
900×1800
寸法(cm)
90×180
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82820836
DC-6082
¥
1,500
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください