パール金属
SOTOLINK クッションレジャーシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82820836
品番
DC-6082
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
3層構造で長時間座ってもお尻が痛くなりにくいレジャーシート。2~3人用。4隅にハトメ付。ピン4本付
材質
ポリプロピレン、発砲ポリエチレン、アルミ蒸着シート、ピン:ポリプロピレン
質量(g)
154
寸法(縦×横)(mm)
900×1800
寸法(cm)
90×180