パール金属
SOTOLINK クッションレジャーシート
3層構造で長時間座ってもお尻が痛くなりにくいレジャーシート。4~5人用。4隅にハトメ付。ピン4本付
材質
ポリプロピレン、発砲ポリエチレン、アルミ蒸着シート、ピン:ポリプロピレン
質量(g)
290
寸法(縦×横)(mm)
1800×1800
寸法(cm)
180×180
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82820861
DC-6083
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください