DC-6083 SOTOLINK クッションレジャーシート パール金属 82820861

 

DC-6083 SOTOLINK クッションレジャーシート パール金属 82820861
DC-6083 SOTOLINK クッションレジャーシート パール金属 82820861

SOTOLINK クッションレジャーシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82820861
品番
DC-6083
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3層構造で長時間座ってもお尻が痛くなりにくいレジャーシート。4~5人用。4隅にハトメ付。ピン4本付

材質
ポリプロピレン、発砲ポリエチレン、アルミ蒸着シート、ピン:ポリプロピレン
質量(g)
290
寸法(縦×横)(mm)
1800×1800
寸法(cm)
180×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする