オークラ
かんきょうくん
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
茶褐色
タイプ
国産ポリエチレン製(活性フェロキサイド配合)ごみ袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829945
N13590L
1箱(30袋×10枚)
588-3743
0.045
90
1000
900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830688
N9645L
1箱(50袋×10枚)
588-3747
0.03
45
800
650
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください