ACアダプタ
カテゴリ: ACアダプタ, 対応機種: GigE Vision(Mシリーズ)、GigE Visionラインセンサカメラ、CameraLinkラインセンサカメラ、SWIR GigE
- 対応機種
- GigE Vision(Mシリーズ)、GigE Visionラインセンサカメラ、CameraLinkラインセンサカメラ、SWIR GigE
- カテゴリー
- ACアダプタ
- 内容量
- 1個
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 22AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499カテゴリ