Bamboo パタパタまな板mini

Bamboo パタパタまな板mini - ロゴスBamboo パタパタまな板mini - ロゴスBamboo パタパタまな板mini - ロゴスBamboo パタパタまな板mini - ロゴスBamboo パタパタまな板mini - ロゴスBamboo パタパタまな板mini - ロゴスBamboo パタパタまな板mini - ロゴスBamboo パタパタまな板mini - ロゴス

手狭なスペースでも使いやすいminiサイズ。
A4サイズほどのminiサイズまな板なので、アウトドアなどの限られたスペースでの作業に最適。

用途
収納超コンパクト!パタパタたためる携帯まな板。
質量(g)
(約)530
サイズ(cm)
(約)縦36×横20×厚さ1.2
主材質
竹集成材
寸法(縦×横)(cm)
調理面:(約)33×20
収納時寸法(cm)
(約)縦20×横14×厚さ3.7
内容量
1枚
注意
※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、ロゴの濃淡、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291961581280002
¥1,800
¥1,980(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする