81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615

81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615
81280002 Bamboo パタパタまな板mini ロゴス 82919615

Bamboo パタパタまな板mini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82919615
品番
81280002
販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
¥1,800

手狭なスペースでも使いやすいminiサイズ。
A4サイズほどのminiサイズまな板なので、アウトドアなどの限られたスペースでの作業に最適。

用途
収納超コンパクト!パタパタたためる携帯まな板。
質量(g)
(約)530
サイズ(cm)
(約)縦36×横20×厚さ1.2
主材質
竹集成材
寸法(縦×横)(cm)
調理面:(約)33×20
収納時寸法(cm)
(約)縦20×横14×厚さ3.7
注意
※本品は自然素材を使用しています。その風合いや色差、ロゴの濃淡、傷や凹みなどは、自然素材特有の個体差であるため、ご理解とご了承をお願いいたします。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする