Pizzaスコップ
素早くスムーズにピザを出し入れすることができ、タイミングを逃すことなく本格調理ができます。
火床はステンレス製ですので、サビにくく耐久性に優れています。
ハンドルはネジ式で、取り外しが可能です。洗浄時や収納時に取り外してください。
- 用途
- KAMADOに適したアイテム!ピザの出し入れ楽々!セラミックピザプレート用のピザスコップ。
- 仕様
- コンパクト収納
- 質量(g)
- (約)800
- サイズ(cm)
- (約)全長54×幅24×高さ5
- 主材質
- ステンレス、木材
- 寸法(縦×横)(cm)
- 調理面:(約)25.8×24
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦24×横35×高さ4.8
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ

































