81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175

81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175
81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175
81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175
81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175
81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175
81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175
81062160 Pizzaスコップ ロゴス 82920175

Pizzaスコップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920175
品番
81062160
販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400

素早くスムーズにピザを出し入れすることができ、タイミングを逃すことなく本格調理ができます。
火床はステンレス製ですので、サビにくく耐久性に優れています。
ハンドルはネジ式で、取り外しが可能です。洗浄時や収納時に取り外してください。

用途
KAMADOに適したアイテム!ピザの出し入れ楽々!セラミックピザプレート用のピザスコップ。
仕様
コンパクト収納
質量(g)
(約)800
サイズ(cm)
(約)全長54×幅24×高さ5
主材質
ステンレス、木材
寸法(縦×横)(cm)
調理面:(約)25.8×24
収納時寸法(cm)
(約)縦24×横35×高さ4.8
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする