THE KAMADO Emiwa
鍋料理とオーブン料理が一度に作れる万能グリルに、驚く顔と笑った顔が施されたEMiwaが登場。
上部に10インチのダッチオーブンがセットでき、竃のように鍋を周囲からじっくり加熱。
窯には熱を効率よく対流させる独自構造を施し、おいしくピザが焼ける。
- 用途
- 本格ピザが楽しめる!かまど&カマで同時にいろいろ料理できる多機能万能調理グリル。
- サイズ(cm)
- [組立時](約)幅50×奥行50×高さ58●[天 穴](約)直径26●[ピザプレート](約)直径24.5
- 構成
- 本体、スタンド、収納バッグ
- 主材質
- ステンレス、スチール
- デザイン
- 顔”Wa!”・笑顔の”Emi”
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦39×横46.5×高さ12
- 総質量(kg)
- (約)8.5
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































