81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157

81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157
81064160 THE KAMADO Emiwa ロゴス 82920157

THE KAMADO Emiwa

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82920157
品番
81064160
販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
¥26,000

鍋料理とオーブン料理が一度に作れる万能グリルに、驚く顔と笑った顔が施されたEMiwaが登場。
上部に10インチのダッチオーブンがセットでき、竃のように鍋を周囲からじっくり加熱。
窯には熱を効率よく対流させる独自構造を施し、おいしくピザが焼ける。

用途
本格ピザが楽しめる!かまど&カマで同時にいろいろ料理できる多機能万能調理グリル。
サイズ(cm)
[組立時](約)幅50×奥行50×高さ58●[天 穴](約)直径26●[ピザプレート](約)直径24.5
構成
本体、スタンド、収納バッグ
主材質
ステンレス、スチール
デザイン
顔”Wa!”・笑顔の”Emi”
収納時寸法(cm)
(約)縦39×横46.5×高さ12
総質量(kg)
(約)8.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする