たき火台耐熱シートバッグ

たき火台耐熱シートバッグ - ロゴスたき火台耐熱シートバッグ - ロゴスたき火台耐熱シートバッグ - ロゴスたき火台耐熱シートバッグ - ロゴスたき火台耐熱シートバッグ - ロゴスたき火台耐熱シートバッグ - ロゴスたき火台耐熱シートバッグ - ロゴスたき火台耐熱シートバッグ - ロゴス

バッグがそのままたき火台シートとして使える、2WAY仕様の耐熱シートバッグ。
バッグとたき火台シートを兼ね備えているため、荷物を減らせるうえ、キャンプ場での置き場所にも困らない。
両サイドのボタンを留めれば、たき火台のほかBBQグリル、ストーブなどの運搬にも活躍し、ボタンを外して使えば薪や長いものの運搬にも便利。
耐熱性に優れたファイバーグラスにシリコンコーティングを施しており、火の粉から芝生や大地を保護してくれ、安心してたき火が楽しめる。

用途
トートバッグにもなる、たき火台シート。
仕様
耐熱生地使用
質量(g)
(約)420
サイズ(cm)
(約)縦96×横60
主材質
ファイバーグラス(シリコンコーティング)
収納時寸法(cm)
(約)縦16×横23×厚さ2
内容量
1枚
注意
※本製品はロゴスピラミッドグリルなど熱源から地面まで十分な距離のある「焚き火台」の平均的な熱量を使用基準として設計され、設置場所に伝わる熱をやわらげることを目的としております。熱を完全に遮断するものではありませんのであらかじめご留意ください。
※本品はファイバーグラス製です。一般的な生地とは異なるため以下の特徴がございます。不具合ではございませんのでご安心ください。
※・表面に微細なガラス繊維が付着しているため、取り扱いの際は必ず軍手などを装着してからお取り扱いください。素肌で触れるとチクチクしたり肌を傷つける恐れがあります。
※・特殊な熱処理で着色するため生地の色合いには個体差がございます。
※・繊維化するための溶剤により部分的に色が濃くなることがあります。
※・部分的にほころびの様に見える部位がございますが素材特有の性質であり不具合ではございません。
※・グロメット回りの生地強度は、通常の生地と異なりデリケートです。グロメット回りの生地を強く引っ張ったり、グロメットに力が加わるようなご使用はグロメット外れに繋がりますのでお控えください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292061181064210
4,500
4,950(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする