たためるケトル1L
ペタンと折りたためば厚さ約5.8cmの超薄型になり、
持ち運びや保管にも場所を取らないシリコン製ケトル。
容量はたっぷり1Lで、家族やグループキャンプに十分なサイズ。
柔軟ながら熱に強いシリコンとステンレスの底面で直火調理もOK。
金属製ケトルと同じ感覚で使用できます。
- 用途
- たためるシリコン製ケトル。
- 質量(g)
- (約)400
- サイズ(cm)
- (約)幅21×奥行14.5×高さ13.7
- 容量(L)
- (約)1
- 主材質
- シリコン、ステンレス、ナイロン
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦14.5×横21×高さ5.8
- 内容量
- 1個
注意
※IHクッキングヒーターでは、ご使用になれません。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキングツール の新着商品
カテゴリ































