81210305 たためるケトル1L ロゴス 82920315

81210305 たためるケトル1L ロゴス 82920315
81210305 たためるケトル1L ロゴス 82920315
81210305 たためるケトル1L ロゴス 82920315
81210305 たためるケトル1L ロゴス 82920315
81210305 たためるケトル1L ロゴス 82920315

たためるケトル1L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920315
品番
81210305
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

ペタンと折りたためば厚さ約5.8cmの超薄型になり、
持ち運びや保管にも場所を取らないシリコン製ケトル。
容量はたっぷり1Lで、家族やグループキャンプに十分なサイズ。
柔軟ながら熱に強いシリコンとステンレスの底面で直火調理もOK。
金属製ケトルと同じ感覚で使用できます。

用途
たためるシリコン製ケトル。
質量(g)
(約)400
サイズ(cm)
(約)幅21×奥行14.5×高さ13.7
容量(L)
(約)1
主材質
シリコン、ステンレス、ナイロン
収納時寸法(cm)
(約)縦14.5×横21×高さ5.8
注意
※IHクッキングヒーターでは、ご使用になれません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする