アウトドア蒸し器
蒸し器、フライパン(浅鍋)、水切りザルの1台3役!アウトドアに最適なクッカーセット。
肉まんや餃子、焼売などの食材と水を入れて火にかけるだけで、蒸し料理が楽しめる超時短クッキング。
食材は付属の食材網に置くことで、鍋底にくっつかず、網ごと取り出すこともできるので、取り扱いも簡単です。
こだわり食材はもちろん冷凍食品で手軽に楽しむこともできます。
アウトドアを意識してコンパクトに仕上げた蒸し器は上下に分離でき、下鍋をフライパンや浅い鍋として使用することもできます。また、フライパンに蓋をして、アサリの酒蒸しも楽しめます。
- 用途
- アウトドアに最適!超お手軽な蒸し料理。フライパン、ザルにもなる3WAYクッカー。
- 仕様
- IH対応・コンパクト構造
- 質量(g)
- (約)740
- サイズ(cm)
- [蒸し器](約)口内径16×高さ10×全長26●[フライパン](約)口内径16×深さ5×全長26
- 容量(L)
- [フライパン](約)1
- 構成
- 本体、食材網
- 主材質
- ステンレス、スチール
- 収納時寸法(cm)
- (約)直径17×高さ10
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
クッキングツール の新着商品
カテゴリ


































