81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577

81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577
81210210 アウトドア蒸し器 ロゴス 82920577

アウトドア蒸し器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82920577
品番
81210210
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300

蒸し器、フライパン(浅鍋)、水切りザルの1台3役!アウトドアに最適なクッカーセット。
肉まんや餃子、焼売などの食材と水を入れて火にかけるだけで、蒸し料理が楽しめる超時短クッキング。
食材は付属の食材網に置くことで、鍋底にくっつかず、網ごと取り出すこともできるので、取り扱いも簡単です。
こだわり食材はもちろん冷凍食品で手軽に楽しむこともできます。
アウトドアを意識してコンパクトに仕上げた蒸し器は上下に分離でき、下鍋をフライパンや浅い鍋として使用することもできます。また、フライパンに蓋をして、アサリの酒蒸しも楽しめます。

用途
アウトドアに最適!超お手軽な蒸し料理。フライパン、ザルにもなる3WAYクッカー。
仕様
IH対応・コンパクト構造
質量(g)
(約)740
サイズ(cm)
[蒸し器](約)口内径16×高さ10×全長26●[フライパン](約)口内径16×深さ5×全長26
容量(L)
[フライパン](約)1
構成
本体、食材網
主材質
ステンレス、スチール
収納時寸法(cm)
(約)直径17×高さ10
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする