曜日別特売

キャンパス修正テープ スリム 本体

キャンパス修正テープ スリム 本体 - コクヨキャンパス修正テープ スリム 本体 - コクヨ

ぴったり狙えてキレイに消しやすい、めじるしライン付き修正テープ。先端のめじるしラインで引き始めをぴったり狙いやすく、透明ヘッドなので修正箇所の周りが見えやすい。キャンパスノートの紙の色と同色のテープのため、修正箇所が目立ちにくいです。スリムなのでペンケースに入れて持ち運ぶのに便利です。ノートの罫線に合わせたテープ幅のため、ぴったり修正することができます。

材質
ケース:R-ABS、リフィルケース:R-PC・PC
テープ長さ(m)
6
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82930797TW-MNT355青5.5
¥330
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
82930815TW-MNT356ピンク6.5
¥330
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする