アークランドサカモト
ハンドソー替刃
用途
「グリーンクロス ベンリソー 240mm 替刃式 105051」の替刃
材質
刃部:炭素工具鋼
寸法(mm)
302×34×0.5(1枚あたり)
色
ブラック
適合切断材
塩ビパイプ/銅管/真ちゅう管/鉛管/プラスチック/デコラ/ベークライト/アルミサッシ/石膏ボード/サイディングボード
質量(g/枚)
22
交換方法
【替刃】ネジ式
入数
2枚
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928347
105055
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください