曜日別特売

ゴムボーイ 万能目 替刃

ゴムボーイ 万能目 替刃 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 替刃 - Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目 替刃 - Silky(ユーエム工業)

未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます
アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます
ゴムボーイ7にも共通で使用できます

用途
ゴムボーイ万能目240mmの替刃交換
全長(mm)
270
質量(g)
50
刃形
万能目(未来目)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×40×1.4
切り幅(mm)
1.3
刃渡り(mm)
240
目数
10枚目/30mm
適合シリーズ
ゴムボーイ・ゴムボーイ7
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856618624-24
¥2,360
¥1,998
¥2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする