曜日別特売

ゴム太郎 <ハンドル> ねじ無

ゴム太郎 <ハンドル> ねじ無 - Silky(ユーエム工業)

滑りにくいゴムグリップで、手袋着用時や汗をかいた手でも握りやすいです
ゴム太郎シリーズなら刃のサイズを問わず使用できます

用途
シルキー ゴム太郎シリーズの交換用ハンドル
材質
加硫合成ゴム・PC
全長(mm)
145
質量(g)
105
ねじ
付属なし
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
145×55×225
適合シリーズ
ゴム太郎(荒目・細目・プロ剪定・2段切り・根切)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06856600881-02
¥1,430
¥1,298
¥1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする