アークランドサカモト
ハンドソー替刃
105055
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82928347
品番
105055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
「グリーンクロス ベンリソー 240mm 替刃式 105051」の替刃
材質
刃部:炭素工具鋼
寸法(mm)
302×34×0.5(1枚あたり)
色
ブラック
適合切断材
塩ビパイプ/銅管/真ちゅう管/鉛管/プラスチック/デコラ/ベークライト/アルミサッシ/石膏ボード/サイディングボード
質量(g/枚)
22
交換方法
【替刃】ネジ式
入数
2枚