ハンドル付ハンゴウ

ハンドル付ハンゴウ - ロゴスハンドル付ハンゴウ - ロゴス

鍋としても使えます。

用途
4合炊き。
質量(g)
(約)365
サイズ(cm)
[本体](約)幅20.5×奥行11.5×高さ14●[フタ](約)幅18×奥行11×高さ3.5●[皿(なかご)](約)幅17×奥行10×高さ2.5
容量(L)
[本体](約)2.2●[フタ](約)0.5●[皿(なかご)](約)0.3
表面処理
[本体内側、蓋内側、なかご]アルマイト加工●[本体内側、蓋内側]メラミン樹脂塗装主
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦20.5×横13×高さ15
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292000881234100
¥3,350
¥3,685(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする