ロゴス
ハンドル付ハンゴウ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82920008
品番
81234100
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
鍋としても使えます。
用途
4合炊き。
質量(g)
(約)365
サイズ(cm)
[本体](約)幅20.5×奥行11.5×高さ14●[フタ](約)幅18×奥行11×高さ3.5●[皿(なかご)](約)幅17×奥行10×高さ2.5
容量(L)
[本体](約)2.2●[フタ](約)0.5●[皿(なかご)](約)0.3
表面処理
[本体内側、蓋内側、なかご]アルマイト加工●[本体内側、蓋内側]メラミン樹脂塗装主
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦20.5×横13×高さ15
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。