BNN-2P バナナプラグ ペアセット SELECTED BY MARINTEC 82929860

BNN-2P バナナプラグ ペアセット SELECTED BY MARINTEC 82929860
BNN-2P バナナプラグ ペアセット SELECTED BY MARINTEC 82929860
BNN-2P バナナプラグ ペアセット SELECTED BY MARINTEC 82929860
BNN-2P バナナプラグ ペアセット SELECTED BY MARINTEC 82929860

バナナプラグ ペアセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82929860
品番
BNN-2P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

24K金メッキ採用!優れた導電性により信号ロスを低減
ソルダーレス設計で、はんだ不要!ネジを締めるだけの簡単取り付け
ダブルネジ固定方式で抜けや接触不良を防ぎ、安定した信号伝送を実現
12AWG-18AWGのスピーカーケーブルに対応
ガンメタリック仕上げとカラーラインを採用し、オーディオ機器周りをスタイリッシュに演出
スピーカー/アンプ接続に最適
赤1個/白1個セット(ペア)

ガンメタリック(識別ライン付)
質量(g)
10
タイプ
バナナプラグ
取付方式
ソルダーレス(はんだ不要)
表面処理
24K金メッキ
固定方法
ダブルネジ固定
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
約12×45
ケーブルサイズ(AWG)
12-18対応
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする