兵式ハンゴウ
鍋としても使えます。
- 用途
- 4合炊き。
- 質量(g)
- (約)315
- サイズ(cm)
- [本体](約)幅20.5×奥行11.5×高さ14●[フタ](約)幅18×奥行10.5×高さ3.5●[皿(なかご)](約)幅17×奥行10×高さ2.5
- 容量(L)
- [本体](約)2.2●[フタ](約)0.5●[皿(なかご)](約)0.3
- 表面処理
- [本体内側、フタ内側、皿]アルマイト加工●[本体外側、フタ外側]メラミン樹脂塗装
- 主材質
- アルミ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦20.5×横11.5×高さ15
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ




























