81234000 兵式ハンゴウ ロゴス 82919561

81234000 兵式ハンゴウ ロゴス 82919561
81234000 兵式ハンゴウ ロゴス 82919561

兵式ハンゴウ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82919561
品番
81234000
販売価格(税込)¥3,465
販売価格(税別)
¥3,150

鍋としても使えます。

用途
4合炊き。
質量(g)
(約)315
サイズ(cm)
[本体](約)幅20.5×奥行11.5×高さ14●[フタ](約)幅18×奥行10.5×高さ3.5●[皿(なかご)](約)幅17×奥行10×高さ2.5
容量(L)
[本体](約)2.2●[フタ](約)0.5●[皿(なかご)](約)0.3
表面処理
[本体内側、フタ内側、皿]アルマイト加工●[本体外側、フタ外側]メラミン樹脂塗装
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦20.5×横11.5×高さ15
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする