タンガロイ
チップ DCGT-AL
寸法L(mm)
7.8
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
最大切込み量ap(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.1
最大寸法ft(mm)
0.5
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82935146
DCGT070204-AL DS2005
0.4
¥
31,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
82936099
DCGT070202-AL DS2005
0.2
¥
31,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください