タンガロイ
CBNチップ 2QP-SNGA
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.05
寸法CEDC(mm)
2
最大寸法ft(mm)
0.2
内容量
1箱(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切込み量ap(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82935155
2QP-SNGA120408SR BX5015
0.3
0.8
¥
14,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
82936020
2QP-SNGA120404SR BX5015
0.5
0.4
¥
14,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください