CBNチップ 3QP-TNGA

CBNチップ 3QP-TNGA - タンガロイCBNチップ 3QP-TNGA - タンガロイ
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
最大切込み量ap(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05
寸法CEDC(mm)
3
最大寸法ft(mm)
0.2
内容量
1箱(2個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829349613QP-TNGA160408SR BX50151.90.8
¥18,520
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
829354783QP-TNGA160404SR BX50152.20.4
¥18,520
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする