※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
CBNチップ 3QP-TNGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
82935478
品番
3QP-TNGA160404SR BX5015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
最大切込み量ap(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05
寸法CEDC(mm)
3
最大寸法ft(mm)
0.2