ローラーベアリング

ローラーベアリング - Timken

テーパーローラーベアリング - TS (Tapered Single)インチ系 / メートル系。このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。
コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。
特長と利点:インチ系 / メートル系。
一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持。
内径範囲: 7.937 → 863.600 mm。外径範囲: 31.991 → 1060.000 mm。
シングルコーン及びカップ。

用途
車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなど
材質
ケージ:鋼
幅(mm)
レース:29
タイプ
エンドタイプ:オープン
内径(Φmm)
50
ベアリング
ローラーベアリングタイプ:テーパー
外径(Φmm)
105
材質(ローラー部)
スチール
材料
メタル
行数
1
アズワン品番
63-9716-88
入数(個)
1
許容静荷重(N[kgf])
223000
穴タイプ
パラレル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82936537JHM807045/JHM807012
¥37,300
¥36,980
¥40,678(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする