ドアすきまスクリーン

ドアすきまスクリーン - アトムリビンテックドアすきまスクリーン - アトムリビンテックドアすきまスクリーン - アトムリビンテックドアすきまスクリーン - アトムリビンテックドアすきまスクリーン - アトムリビンテックドアすきまスクリーン - アトムリビンテック

開き戸吊元の表裏に設置し、隙間による指はさみを防止します。
閉じ側のスクリーンは巻き取り式になっているので、ドアを閉じた状態でもスクリーンのたわみがありません。
スクリーンの両端パーツを両面テープで仮止めし、くぎで固定します。

用途
【室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン】 使用条件:一般住宅屋内用ドア
付属品
平頭くぎ 1.0×26 20本 注意ラベル
材質
本体:アルミ押出し材、POM スクリーン:ポリエステル(PVC コーティング)
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82936668315593アイボリーアイボリー
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82937027315592ブラックブラック
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする