曜日別特売
315592 ドアすきまスクリーン アトムリビンテック 82937027

315592 ドアすきまスクリーン アトムリビンテック 82937027
315592 ドアすきまスクリーン アトムリビンテック 82937027
315592 ドアすきまスクリーン アトムリビンテック 82937027
315592 ドアすきまスクリーン アトムリビンテック 82937027
315592 ドアすきまスクリーン アトムリビンテック 82937027
315592 ドアすきまスクリーン アトムリビンテック 82937027

ドアすきまスクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード82937027品番315592
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

開き戸吊元の表裏に設置し、隙間による指はさみを防止します。
閉じ側のスクリーンは巻き取り式になっているので、ドアを閉じた状態でもスクリーンのたわみがありません。
スクリーンの両端パーツを両面テープで仮止めし、くぎで固定します。

用途
【室内木製ドア用指はさみ防止スクリーン】 使用条件:一般住宅屋内用ドア
色
ブラック
仕上
ブラック
付属品
平頭くぎ 1.0×26 20本 注意ラベル
材質
本体:アルミ押出し材、POM スクリーン:ポリエステル(PVC コーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする