FG-280 299519 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック 82936686

FG-280 299519 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック 82936686
FG-280 299519 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック 82936686
FG-280 299519 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック 82936686
FG-280 299519 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック 82936686
FG-280 299519 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック 82936686
FG-280 299519 下部ガイドローラー(底面付け) アトムリビンテック 82936686

下部ガイドローラー(底面付け)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82936686
品番
FG-280 299519
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。
上部吊り車の上下調整に追従できます。
戸の下面より取付けるタイプのため、ガイドが表面から見えません。

用途
使用条件:一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム
◇引戸の厚さ:24mm以上
◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114
付属品
#ERROR!
材質
【車輪】POM【ケース】POM
車輪
Φ28mmY型
仕上
車輪:白 ケース:白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする