男女兼用スクラブ MFC-5862
落ち着いた配色のmiffyをモチーフにした刺繍と織ネームがポイントのユニセックススクラブ。軽い着心地の織物素材を使用し、フロントファスナー開きで着脱しやすく、ペンなどを付けることができる3連ループ、スマホポケット、ストラップ止めも搭載しており機能性も高い商品です。
- 仕様
- 前ファスナー、右脇ループ、左腰ポケット上3連ループ、後ろ襟ぐりストラップ留め
- 材質
- ポリエステル100%(制電糸入り)
- 色
- パープル
- サイズ
- M
- 胸囲(cm)
- 103
- 肩幅(cm)
- 43
- 袖丈(cm)
- 22
- 着丈(cm)
- 68
- 機能
- 制菌加工 制電、吸水、防汚効果
- ポケット
- 左胸、両腰ポケット(右内側スマホ対応ポケット付き)
- 袖丈
- 半袖
- 内容量
- 1枚
スクラブ の新着商品
カテゴリ


































