住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
表情を引き締める配色デザインと、襟付できちんと感のある印象の男女兼用スクラブ。軽く、涼しく、動きやすい、暑さ対策にも効果的なライトストレッチシリーズです。
混率(%)
生地:ポリエステル100%
素材
ライトストレッチトリコット
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06839179
MS009-5292-3L
ライラック/グレー
120
47
26
76
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06839432
MS009-5292-SS
ライラック/グレー
94
38
20
67
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06839687
MS009-2192-3L
ライトブルー/グレー
120
47
26
76
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06839739
MS009-5292-M
ライラック/グレー
102
41
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06839800
MS009-8391-3L
Mネイビー/グレー
120
47
26
76
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06839897
MS009-0183-M
白/Mネイビー
102
41
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06839992
MS009-0183-ML
白/Mネイビー
105
42
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06840387
MS009-8391-L
Mネイビー/グレー
108
43
23
72
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06840947
MS009-0183-3L
白/Mネイビー
120
47
26
76
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06841087
MS009-2192-S
ライトブルー/グレー
98
39
21
68
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06841358
MS009-8391-SS
Mネイビー/グレー
94
38
20
67
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06841446
MS009-2192-ML
ライトブルー/グレー
105
42
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06841848
MS009-0183-S
白/Mネイビー
98
39
21
68
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06841988
MS009-8391-S
Mネイビー/グレー
98
39
21
68
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06842128
MS009-8391-ML
Mネイビー/グレー
105
42
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06842241
MS009-5292-S
ライラック/グレー
98
39
21
68
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06842338
MS009-2192-LL
ライトブルー/グレー
114
45
25
74
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06842530
MS009-2192-SS
ライトブルー/グレー
94
38
20
67
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06843081
MS009-0183-LL
白/Mネイビー
114
45
25
74
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06843632
MS009-2192-L
ライトブルー/グレー
108
43
23
72
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06843686
MS009-2192-M
ライトブルー/グレー
102
41
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06843720
MS009-0183-SS
白/Mネイビー
94
38
20
67
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06844447
MS009-8391-M
Mネイビー/グレー
102
41
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06844761
MS009-0183-L
白/Mネイビー
108
43
23
72
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06844806
MS009-5292-L
ライラック/グレー
108
43
23
72
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06845251
MS009-8391-LL
Mネイビー/グレー
114
45
25
74
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06845366
MS009-5292-ML
ライラック/グレー
105
42
22
70
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06845567
MS009-5292-LL
ライラック/グレー
114
45
25
74
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください